Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX6650EUB+T LÜFTERREGLER, BLDC, 0.05A, UMAX-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516960
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX6650EUB+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Bürstenloser Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: µMAX
  • Bauform - Treiber: µMAX
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 5.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-MSOP10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE904
    ab € 5,46*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE913
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.