Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX6620ATI+ LÜFTERREGLER, DC, TQFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516962
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX6620ATI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Motorsteuerungen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Bauform - Treiber: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.