Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX2830ETM+ HF-TRANSCEIVER, 2.4GHZ-2.5GHZ, TQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517304
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX2830ETM+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 62 mA
  • Übertragungsstrom: 82 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: 2.4GHz-ISM-Band-Systeme, IEEE 802.11g/b, Funktransceiver, drahtlose Sensornetze
  • Bauform - HF-IC: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 17.1 dBm
  • Übertragungsrate: 54 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -75 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: CCK, OFDM, QPSK
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, ANALOG DEVICES, MAX2830ETM+, 2517304, 251-7304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 43 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 129 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 258 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 516 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 1032 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-02E
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.