Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX2623EUA+ VCO, MONOLITHISCH, 950MHZ, 5.5V, UMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517420
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX2623EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Impulsgeneratoren
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: µMAX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Frequenz: 950 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.