Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-002-103 NETZTEIL, AC-DC, 3.3V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517749
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-002-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 277V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 14.5 mm
  • Breite: 24.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 29 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-002-103, 2517749, 251-7749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE LVD2
    ab € 47,18*
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.