Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS PFS7538H PFC-CONTROLLER, CCM, 10.2V-15V, ESIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517818
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     PFS7538H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: HiperPFS-3 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: 123 kHz
  • Versorgungsstrom: 1.07 mA
  • Frequenz: 123 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: eSIP
  • Einschaltstrom: -
  • Schaltfrequenz, min.: 22 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CCM - Continuous Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Frequenzmodus: Variabel
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: eSIP
  • Versorgungsspannung, min.: 10.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, PFS7538H, 2517818, 251-7818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 2,74*
    € 5,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,40*
    € 6,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.