Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4602605 BUCHSENLEISTE, 26 POS., 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518311
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4602605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4602605, 2518311, 251-8311
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,11*
    € 21,70*
    € 8,95*
    ab € 17,17*
    € 39,18*
    Lager 139
    156
    € 14,99*
    ab € 16,16*
    € 42,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,99*
    € 46,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M80-0110005
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Harwin
    M80-0110005
    ab € 0,32*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,26*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5002642
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5102642
    ab € 8,55*
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 796,14*
    Zubehör
    Harwin
    T5747
    ab € 141,26*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5302642
    ab € 9,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.