Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-8532642 STIFTLEISTE, 26 POS., 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518352
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8532642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: PCB-Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate L-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-8532642, 2518352, 251-8352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    € 8,95*
    ab € 3,64*
    € 6,77*
    Lager 139
    176
    1
    € 14,99*
    ab € 3,42*
    € 11,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M80-8892605
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,26*
    Zubehör
    Harwin
    M80-8502642
    ab € 7,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.