Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS1233Z-10+ MIKRO MONITOR,ECONORESET, 5V, 1233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518740
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1233Z-10+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-223
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Schwellenspannung: 4.375 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 350 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 2550 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 5025 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.