Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX4052ACSE+ ANALOG MUX/SCHALTER,NSOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518873
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX4052ACSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: -
  • Versorgungsspannung: ± 2.7V bis ± 8V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, ANALOG DEVICES, MAX4052ACSE+, 2518873, 251-8873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.