Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX16832CASA+ LED TREIBER,H BRIGHTNESS,2MHZ,8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519048
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX16832CASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 65 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 700 mA
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ANALOG DEVICES, MAX16832CASA+, 2519048, 251-9048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.