Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX9736AETJ+ CLASD D AMP,MONO/STEREO, 32TQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519084
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX9736AETJ+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Versorgungsspannung: 8V bis 28V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono, 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 35W x 1 bei 4 Ohm, 17.5W x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TQFN
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 30 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX9736AETJ+, 2519084, 251-9084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 43 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 129 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 258 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 516 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 1032 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 2537 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX9736AEVKIT+
    ab € 76,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.