Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA SCC2130-D08-004 MEMS, BESCHL.MESSER/GYROSKOP, 6G, 125DPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520036
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCC2130-D08-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
acceleration sensor
Bauform - Sensor: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: ± 125°/s
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Ein-Achsen-Gyrsokop, Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messbereich Beschleunigung: ± 6g
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Module, Sensor-ICs, MURATA, SCC2130-D08-004, 2520036, 252-0036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,68*
    € 185,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,71*
    € 178,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,08*
    € 158,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,84*
    € 128,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,42*
    € 121,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,57*
    € 112,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.