Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI AXDBG-2-GEVK DEBUGGING-ADAPTER, AX8052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521292
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     AXDBG-2-GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Äußerst geringe Leistungsaufnahme, sehr flexible Taktung, 2-Kanal-DMA-Engine, SPI-Schnittstelle
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Debugging-Adapter
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, ONSEMI, AXDBG-2-GEVK, 2521292, 252-1292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 115,00*
    € 149,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,91*
    € 158,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,90*
    € 189,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,26*
    € 188,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,66*
    € 179,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,21*
    € 173,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,91*
    € 151,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.