Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Keramikvielschichtkondensator, SMD, 10 µF, 6.3 V, 0603 [Metrisch: 1608], ± 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2521942
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
C1608X5R0J106K080AB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X5R
Produktpalette:
C
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 10 µf
,
chip kondensator
,
smd kondensator 6,3v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
TDK
,
C1608X5R0J106K080AB
,
2521942
,
252-1942
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,062*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Tek ST-5S-BT2 Prüfspitze 1St.
Idealtek
ST-5S-BT2
ab € 400,26*
Zubehör
Kemet CER ENG KIT 27 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 1050-teilig
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen