Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEL FH8065301542213S R1RC MPU, 64BIT, 1.46GHZ, FCBGA-1170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522255
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     FH8065301542213S R1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: Atom Family E3800 Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 146 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 1170 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART, USB
  • Datenbusbreite: 64 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: FCBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 2 Cores
  • MPU-Baureihe: E3800
  • MPU-Familie: Atom
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Betriebsfrequenz, max.: 1.46 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, INTEL, FH8065301542213S R1RC, 2522255, 252-2255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,71*
    € 118,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,16*
    € 116,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,08*
    € 106,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,28*
    € 91,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,28*
    € 88,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,90*
    € 76,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.