Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ FL13DRG5 DRUCKKNOPFSCHALTER, SPST-NO, GRÜN/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522334
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     FL13DRG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: FL
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Grün, Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EOZ, FL13DRG5, 2522334, 252-2334
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 10,10*
    € 12,72*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,57*
    € 26,28*
    Lager 139
    47
    1
    € 14,99*
    ab € 14,44*
    € 29,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-110(5)
    ab € 9,59*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFNYD1-110(5)
    ab € 13,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.