Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF-CHS-606015P HEATSPREADER, 60 X 60 X 15MM, KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522607
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-606015P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: Pin Fin
  • Kühlkörpermaterial: Keramik
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • Wärmewiderstand: 5.2 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 60 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.36 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SPREADFAST, SF-CHS-606015P, 2522607, 252-2607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,23*
    € 13,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,11*
    € 14,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.