Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF-CHS-313110-PC HEATSPREADER, 31 X 31 X 10MM, KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522622
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-313110-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenbreite - metrisch: 31 mm
  • Wärmewiderstand: 14.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 31 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.22 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 10 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.22 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Circular Pin Fin Series
  • Kühlkörpermaterial: Keramik
  • Außenhöhe - imperial: 0.39 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SPREADFAST, SF-CHS-313110-PC, 2522622, 252-2622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,36*
    € 4,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 5,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.