Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF-CHS-353510-PC HEATSPREADER, 35 X 35 X 10MM, KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522623
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-353510-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: Circular Pin Fin Series
  • Kühlkörpermaterial: Keramik
  • Außenhöhe - imperial: 0.39 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Wärmewiderstand: 15.4 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 35 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 10 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.38 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SPREADFAST, SF-CHS-353510-PC, 2522623, 252-2623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,02*
    € 5,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,45*
    € 7,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.