Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SF-CHS-606015-PC HEATSPREADER, 60 X 60 X 15MM, KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522627
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-606015-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: Circular Pin Fin Series
  • Kühlkörpermaterial: Keramik
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • Wärmewiderstand: 4.7 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 60 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenlänge - imperial: 2.36 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SPREADFAST, SF-CHS-606015-PC, 2522627, 252-2627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,29*
    € 13,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,17*
    € 14,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.