Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON AS45 ABZWEIGDOSE KUNSTSTOFF SCHRAUBBEF. GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523335
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     AS45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette: XP4000 AS
  • Außenhöhe - imperial: 9.53 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 190 mm
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IK08, IP56
  • Außenbreite - Zoll: 7.48 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 242 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, hellermann tyton abzweigdose, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, HELLERMANNTYTON, AS45, 2523335, 252-3335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.