Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY ATUM-4/1-0-STK WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 4MM SCHWARZ 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ATUM-4/1-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: ATUM
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.039 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.157 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Innenseite, Kabel, Kabelmanagement, klebstoffbeschichteter, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ATUM-4/1-0-STK, 2523612, 252-3612
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,52*
    € 7,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,87*
    € 13,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,68*
    Zubehör
    Steinel
    HL 2020 E UK
    ab € 153,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.