Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M40-3100445R BUCHSENLEISTE, 8 POS., 2 REIHEN, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523996
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M40-3100445R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: M40
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, Printbuchsen, Steckverbinder, HARWIN, M40-3100445R, 2523996, 252-3996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.