Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-2356 KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524557
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-2356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 106 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: M
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.26 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-2356, 2524557, 252-4557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.