Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5678-K-48 MESSLEITUNG, 1.219M, 400VRMS, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526665
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5678-K-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen, x2
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: SMD-Prüfpinzette
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 400 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, smd-pinzette abgewinkelt, präzisions pinzette, messkabel bananenstecker, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, POMONA, 5678-K-48, 2526665, 252-6665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 34,82*
    € 52,23*
    € 6,90*
    ab € 39,61*
    € 56,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,40*
    € 55,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 4,99*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 150,23*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.