Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1825-9 BANANENSTECKER, 15A, LÖTFREI, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526712
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1825-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 1825 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötfrei
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 1825-9, 2526712, 252-6712
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,54*
    € 34,16*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 24,21*
    € 36,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,05*
    € 34,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1581-4
    ab € 19,91*
    Zubehör
    Pomona
    1581-6
    ab € 19,96*
    Zubehör
    Pomona
    1581-9
    ab € 20,02*
    Zubehör
    Pomona
    2142-5
    ab € 19,95*
    Zubehör
    Pomona
    2142-6
    ab € 19,89*
    Zubehör
    Pomona
    2854-0
    ab € 32,39*
    Zubehör
    Pomona
    2854-2
    ab € 32,30*
    Zubehör
    Pomona
    6384-2
    ab € 36,56*
    Zubehör
    Pomona
    6387-ST-T-0
    ab € 30,75*
    Zubehör
    Pomona
    6387-ST-T-2
    ab € 30,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.