Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6245-48-0 MESSLEITUNG, SCHWARZ, 1.22M, 300VRMS, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526753
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6245-48-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Bananenstecker: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: 6245 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Messleitung mit Greifklemme: Hakenclip
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Bananenstecker, Greifzange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6245-48-0, 2526753, 252-6753
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 11,69*
    € 18,72*
    € 6,90*
    ab € 13,14*
    € 20,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 149,65*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.