Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 239210 BIN, WASTE, CONDUCTIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526805
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     239210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.84 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.84 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 400 mm
  • Außenhöhe - imperial: 15.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 250 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Abfallkorb
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,19*
    € 122,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,80*
    € 122,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,63*
    € 119,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,53*
    € 113,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,28*
    € 96,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP004364
    ab € 55,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.