Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, fester Wert, 20 kohm, Isoliert, 4 Resistors, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527281
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MORNTA2002QT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.65 mm
  • Produktpalette: MORN
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 50 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, MORNTA2002QT3, 2527281, 252-7281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.