Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, fester Wert, 25 kohm, Isoliert, 4 Resistors, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527283
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MORNTA2502QT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.65 mm
  • Produktpalette: MORN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 50 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 25 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, MORNTA2502QT3, 2527283, 252-7283
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.