Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, fester Wert, 10 kohm, Isoliert, 4 Resistors, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MORNTA1002AT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.65 mm
  • Produktpalette: MORN Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 50 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, MORNTA1002AT3, 2527290, 252-7290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.