Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP DYC100-01-MICROWHITE-SD-99 TÜCHER REINRAUM MICROWHITE SD 228.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527527
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DYC100-01-MICROWHITE-SD-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: 228.6 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Tuchmaterial: Polyester
  • Tuchlänge: 228.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP, DYC100-01-MICROWHITE-SD-99, 2527527, 252-7527
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 48,09*
    € 66,17*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 62,99*
    € 94,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 66,17*
    € 78,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 65,09*
    € 77,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 60,89*
    € 72,46
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Paket
    1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,3206* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.