Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTBP92VE/2R KLEMMENBLOCK, STECKBAR, 2POS, 28-16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527639
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: CamBlock Plus
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 16AWG
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, CAMDENBOSS, CTBP92VE/2R, 2527639, 252-7639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,462*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP93HE/2
    ab € 0,0964*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CTBP93VE/2
    ab € 0,10788*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.