Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2213362-4 BUCHSE, 7 POSITIONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528074
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213362-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Module
LED-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Drahtlänge - metrisch: 305 mm
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Lumawise Endurance N series
  • Drahtlänge - imperial: 12 Zoll
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Leiterstärke (AWG): 18AWG bis 14AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    342
    € 14,99*
    ab € 7,69*
    € 16,33*
    € 6,90*
    ab € 8,74*
    € 21,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.