Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX31760AEE+ PWM-LÜFTERREGLER, 3.6V, QSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528719
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX31760AEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QSOP
  • Frequenz: 6.4 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: QSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,117
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX31760EVKIT#
    ab € 125,07*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.