Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RB557WFHTL SCHOTTKY-DIODE, SOT-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528906
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB557WFHTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Produktpalette: RB557
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 490 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-416
  • Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RB557WFHTL, 2528906, 252-8906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,138*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.