Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1868737 BESCHR.BAND, 0.47 Zoll X 29.8FT, SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530715
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868737
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: XTL
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker der Baureihen XTL 300 &, XTL 500 von Dymo
  • Länge des Bands: 9.1 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klebebandmaterial: Polyester
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,15*
    ab € 62,44*
    € 83,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,59*
    € 83,95*
    1 Tag
    50
    € 4,50*
    ab € 65,40*
    € 85,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,95*
    € 99,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,20*
    € 99,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,68*
    € 92,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,59*
    € 75,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.