Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
ARCOL AP735 1R5 J DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1R5, 5%, TO-263
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2530903
Hersteller:
Arcol
Herst.-Nr.:
AP735 1R5 J
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette:
AP735 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
35 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
TO-263 (D2PAK)
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
250 V
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
10.1 mm
Produktlänge:
10.4 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
1.5 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
arcol leistungswiderstand
,
leistungswiderstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
ARCOL
,
AP735 1R5 J
,
2530903
,
253-0903
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,25*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen