Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL AP836 2R7 J DICKSCHICHTWIDERSTAND 2R7 5% 35W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530984
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP836 2R7 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: AP836
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.82 mm
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, AP836 2R7 J, 2530984, 253-0984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.