Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W3538B0150 ANTENNE, PWB, 824MHZ-2.17GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531302
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W3538B0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PWB
  • Frequenz, min.: 824 MHz
  • Antennenmontage: Kabel
  • Antennenpolarisation: -
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.9 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PULSE ELECTRONICS, W3538B0150, 2531302, 253-1302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.