Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGS2010J1M0 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1M, 5%, 2010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2532016
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
CRGS2010J1M0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRGS Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
750 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
2010 [Metrisch 5025]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Überspannungsschutz
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
2.5 mm
Produktlänge:
5 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
1 Mohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
NEOHM - TE CONNECTIVITY
,
CRGS2010J1M0
,
2532016
,
253-2016
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP000156 WIDERSTAND AEC-Q200 1M, 5%, 0.75W, 2010
Multicomp
MP000156
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen