Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 570-290-751P40 STIFTKONTAKT, 14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532292
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     570-290-751P40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 570
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Wire- &, Wire-to-Board-Steckverbinder der Baureihen E-Seal 567, 568, 572 von EDAC
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, EDAC, 570-290-751P40, 2532292, 253-2292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 8,95*
    ab € 0,54*
    € 0,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,99*
    € 8,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EDAC
    570-290-761P40
    ab € 3,68*
    Zubehör
    EDAC
    572-001-000-100
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.