Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER FOIL30 72MM X 45M KLEBEBAND, ALUFOLIE, 45M X 72MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532935
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     FOIL30 72MM X 45M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 4.7mil (0.12mm)
  • Produktpalette: Pro Power Aluminium Foil Tape
  • Rollenlänge - metrisch: 45 m
  • Rollenlänge - imperial: 147 ft
  • Bandbreite - Imperial: 2.83 Zoll
  • Leitfähigkeit: Nicht leitfähig
  • Bandtyp: Aluminium
  • Bandbreite - Metrisch: 72 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff, widerstandsfähig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, FOIL30 72MM X 45M, 2532935, 253-2935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Power
    FOIL30 96MM X 45M
    ab € 10,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.