Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS GA0909MFLGK-RC D-SUB-ADAPTER 9POS, ST.-BUCHSE, KUNSTST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532977
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     GA0909MFLGK-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MH CONNECTORS, GA0909MFLGK-RC, 2532977, 253-2977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 2,78*
    € 6,85*
    € 6,90*
    ab € 3,01*
    € 7,24*
    Lager 139
    117
    € 14,99*
    ab € 2,98*
    € 8,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    GA0909MMLGK-RC
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20040
    ab € 6,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.