Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS RJ45SRB-RET-O ZUGENTLASTUNGSTÜLLE, RJ45STECKV., ORANGE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532999
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     RJ45SRB-RET-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: -
  • Zur Verwendung mit: MH Connector Retrofit Series RJ45 Connectors
  • Produktpalette: Retrofit
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastungstülle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, MH CONNECTORS, RJ45SRB-RET-O, 2532999, 253-2999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,14*
    € 0,24*
    Lager 139
    87
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 3,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-BLACK
    ab € 0,714*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RET-BK
    ab € 1,08*
    Zubehör
    MH Connectors
    RJ45SRB-RET-LG
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.