Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ27VALT1G TVS-DIODE, 40W, UNIDIR., SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533152
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ27VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: SZMMB
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 40 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 25.65 V
  • Durchbruchspannung, max.: 28.35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SZMMBZ27VALT1G, 2533152, 253-3152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0287*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3433*
    € 0,40853
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.