Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUP4114UCLW1T2G ESD-SCHUTZDIODE, 5.5V, SC-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533278
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4114UCLW1T2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: NUP4114
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SC-88
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, NUP4114UCLW1T2G, 2533278, 253-3278
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0829*
    € 0,108*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,121*
    € 0,542*
    Lager 139
    2780
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0862*
    € 0,6409*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6409*
    € 0,76267
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4842*
    € 0,5762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2252*
    € 0,26799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1879*
    € 0,2236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.