Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860080472002 KONDENSATOR, ALU-ELKO, 47UF, 25V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533671
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080472002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLI Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 240 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860080472002, 2533671, 253-3671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0579*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2272*
    € 0,27037
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.