Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LM337D2TR4G LIN. SPANNUNGSREGLER -37V 1.5A TO-253-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534175
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM337D2TR4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ONSEMI, LM337D2TR4G, 2534175, 253-4175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,64*
    Lager 139
    1465
    1
    € 14,99*
    ab € 0,484*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 75,49*
    Zubehör
    BOYD
    573300D00010G
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 08 D2 PAK
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.